Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteilungen 7300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-280266
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     280266
EAN/GTIN:
     4251401406625
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
cee wandverteiler gifas
cee wandverteiler
GIFAS-Vollgummi-Verteiler Typ 7300 Eingang:2 Kabelverschraubungen M 32 von oben (Außendurchmesser d. Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 10polig, 6 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der Zuleitung Ausgang:4 CEE-Einbausteckdosen 3 x 16 A/230 V abgesichert über 4 LS-Schalter 16A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 4polig für alle Ausgänge Ausführung:Schutzorgane hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 350 x 200 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 8 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 453,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.