Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 3800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-280770
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     280770
EAN/GTIN:
     4251401404553
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 3800Eingang:1 Kabelverschraubung M 20 von oben (Außendurchmesser d. Zuleitung 9-18 mm) und 1 Reihenklemmblock 5polig, 4 qmm zum Auflegen der Zuleitung1 Kabelverschraubung M 16 von oben (Außendurchmesser d. Zuleitung 7-14 mm) und 1 Reihenklemmblock 2polig, 4 qmm zum Auflegen der Zuleitung für den Kleinspannungbereich (24 VDC)Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 2 Leitungsschutzschalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik1 Fehlerstromschutzschalter 25/0,01 A 4polig für alle Steckdosen Einbauten:1 Kabelverschraubung M 16 von oben (Außendurchmesser d. Leitung 7-14 mm) und 1 Reihenklemmblock 5polig, 4 qmm für die Steuerleitung des NOT-AUS1 NOT-AUS-Taster mit 2 Öffnerkontakten für externe Abschaltung2 Laborbuchsen für 24 VDC Abgriff abgesichert über Feinsicherung 3,15 A1 Leuchtdrucktaster, rastend zum Schalten der 24 V, DCAusführung:- Verteiler mit 4 Aufhängeösen ausgestattet Abmessungen: H x B x T = 250 x 360 x 133 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. 10 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.084,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.