Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzleuchte 994 Alu 24V und 42V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-283112
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     283112
EAN/GTIN:
     4251401400784
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
GIFAS MasterLEDSpannungsversorgung: 24V AC/DCLeuchtmittel: 1 x 20 W LEDLichtleistung: 1500 lmLED Lebensdauer: > 50.000 hLED Schaltfestigkeit: > 1 Mio.Schutzart: IP 65Ausführung:- ohne ZuleitungEigenschaften:- Typ 3, dreh- und schwenkbar über 3 Gelenke in verschiedene Positionen- anschraubbarer Lampenfuss- ON-OFF Schalter am hinteren Lampenkopf- Haltegriff aus Polyamid- Abdeckung aus splitterfreiem Schutzglas (satiniert)- Gehäuse und Reflektor aus Aluminium- stoß- und vibrationsunempfindlich
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 173,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.