| |
|
| Artikel-Nr.: 7753-289427 Herst.-Nr.: 289427 EAN/GTIN: 4251401448892 |
| |
|
| | |
| Flutlichtstrahler: "AlphaLUXX 80 - rüttelfest" Betriebsspannung: 100-277 VACZuleitung: 1 m Anschlussleitung H05RN-F des Netzteils Lichtstrom: 12225 lmLED-Effizienz: 167 lm/WSystem-Leistung: 90 WSystem-Effizienz: 149 lm/WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorAbstrahlwinkel: 120 °CRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000hL80,B10 / 60.000hFarbtemperatur: 5000 KGehäusematerial: Aluminiumdruckguss, Legierung 230DGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 5mm PolycarbonatKableverschraubung: Messing, vernickeltSchutzart Leuchte: IP 65Stoßfestigkeit: IK10Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C(geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -35°C bis +60°CGewicht: ca. 7,0 kgAbmessungen: 340 x 252 x 106 mm Merkmale der Ausführung:- Alle Schrauben sind mit „LOCTITE ® 243“ gesichert (Muttern sind bereits als Standard selbstsichernd)- Das Vorschaltgerät ist vibrationsgedämmt montiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| | |
| |