Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Leitungsroller
>
Artikel
Leitungsroller Kunststoff 511, 512, 517
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-289724
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
289724
EAN/GTIN:
4251401411544
Suchbegriffe:
Leitungsroller
leitungsroller gifas
leitungsroller
leitungsroller 50m
GIFAS Kunststoff-Leitungsroller Typ 512K2Eingang:50 m H07RN-F Leitung 3x1,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A ohne AbsicherungAusführung:- mit Thermo-Überlastschutz- mit zentraler Trommelbremse- mit Spannungskontrollleuchte- mit K2-KennzeichnungTrommeldurchmesser: 310mmAbmessungen HxBxT: 409x338x254mmSchutzart: IP 54Schutzklasse: IIGewicht: ca. 8,7 kg
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Niederspannungs-Verteiler, ortsveränderlich
>
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe:
Kabeltrommel
,
Roller
,
Trommel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen