Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Kunststoff 511, 512, 517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-289726
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     289726
EAN/GTIN:
     4251401411568
Suchbegriffe:
Leitungsroller
gifas leitungsroller 40m
leitungsroller gifas
leitungsroller
GIFAS Kunststoff-Leitungsroller Typ 512K2Eingang:40 m H07RN-F Leitung 3x2,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A ohne AbsicherungAusführung:- mit Thermo-Überlastschutz- mit zentraler Trommelbremse- mit SpannungskontrollleuchteTrommeldurchmesser: 310mmAbmessungen HxBxT: 409x338x254mmSchutzart: IP 54Schutzklasse: IIGewicht: ca. 10,2 kgmit K2-Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Roller, Trommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.