Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler Baureihe 7700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-290635
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     290635
EAN/GTIN:
     4251401446706
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
cee wandverteiler gifas
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7700Eingang:1 Kabelverschraubung M 40 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 18-32 mm)1 Blindverschraubung M 40 von oben (Außendurchmesser der Zuleitung 18-32 mm)1 Reihenklemmblock 10polig, 35 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der ZuleitungAusgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 63 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 63 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Vollgummi-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Vollgummi-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 63/0,03 A, 4polig Typ A für alle Steckdosen vorabgesichert über den LS-Schalter der 63 A CEE-SteckdoseAusführung:- Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnetAbmessungen: H x B x T = 370 x 336 x 162 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,49Gewicht: ca. 10 kgEigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Gasen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Weitere Suchbegriffe: cee wandverteiler, kabelverschraubung m40, Wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 944,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.