Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*AlphaLUXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-291770
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     291770
EAN/GTIN:
     4251401453889
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Beleuchtung
Strahler
AlphaLUXX Leuchtencontainer "Sicherheitseinrichtungen" Eingangsspannung: 100 - 277 VACLichtquelle: SMD-LEDsSystemleistung: 2 x 60 WattLichtstrom: 2 x 7700 LumenSystem-Effizienz: 126 lm/WLichtfarbe: 5000 KAbstrahlwinkel: 120°CRI-Farbwiedergabeindex: Ra > 80Lebensdauer: L70,B10] / 80.000hL80,B10 / 55.000hSchutzart: IP 65Schutzklasse: IStoßfestigkeit: IK10Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +50°Cmax. Oberflächentemperatur: +90°C, D-KennzeichnungLeuchtengehäuse: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtetGehäusefarbe: schwarzAbdeckung: 3mm PC klarGewicht: ca. 10 kgMaße: 635 x 225 x 350 mm - Zertifiziert nach ENEC- D-Kennzeichnung Ausführung:- 5m Anschlussleitung H07RN-F mit Schutzkontaktstecker blau, druckwasserdicht, IP68 und montierter Schutzkappe am Band- gelbes Tragegestell mit isoliertem Tragegriff- Leuchten separat schwenkbar- Leuchten einzeln steckbar- Adapter Stativaufnahme für DIN-Zapfen nach DIN 14640 (Art.Nr. 291583) montiert
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 601,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.