| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-291802 Herst.-Nr.: 291802 EAN/GTIN: 4251401448779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GIFAS Flutlichtstrahler: "AlphaLUXX 25 rüttelfest" Betriebsspannung: 100-240 VACLichtstrom: 3385 lmLED-Effizienz: 185 lm/WSystem-Leistung: 25 WSystem-Effizienz: ca. 139 lm/WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorAbstrahlwinkel: 120 °CRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000hL80,B10 / 55.000hFarbtemperatur: 5000 KGehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 3mm PolycarbonatSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -35°C bis +60°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°C Ausführung:- mit Zuleitung: 1 m Anschlussleitung H05RN-F des Netzteils Merkmale der Ausführung:- Alle Schrauben sind mit „LOCTITE ® 243“ gesichert(Muttern sind bereits als Standard selbstsichernd)- Das Vorschaltgerät ist vibrationsgedämmt montiertAbmessungen: 289 x 176 x 85,5 mmGewicht: ca. 2,7 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, gifas fluter, flutlichtanlagen, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |