| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-292021 Herst.-Nr.: 292021 EAN/GTIN: 4251401456279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flutlichtstrahler: "DeltaLUXX 150" Blue Betriebsspannung: 100-240 VACAbstrahlcharateristik: ca. 30°, symmetrisch Zuleitung: 1 m Anschlussleitung H05RN-F des Netzteilsdimmbar: neinLichtstrom: ca.System-Leistung: ca.System-Effizienz: ca. LED-Hersteller: Seoul SemiconductorLED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000hFarbtemperatur: (Wellenlänge 460 nm)Gehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 3mm PolycarbonatSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -30°C bis +55°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 9,2 kgAbmessungen (ØxH): 450x195mm (inkl. Bügel) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, gifas led fluter, led außenfluter, gifas fluter, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |