Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Vollgummi-Verteiler
>
Artikel
Wandverteiler Baureihe 2500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-292825
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
292825
EAN/GTIN:
4251401455746
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS-Vollgummi-Verteiler 2516Eingang: 1 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 2,5 qmm mit CEE-Stecker 5 x 16 A/400 VAusgang: 1 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 2,5 qmm mit CEE-Kupplung 5 x 16 A/400 V ohne AbsicherungEinbauten:1 Drehstromzähler 40 A, beglaubigt mit MID-Zulassung (Genauigkeitsklasse Klasse 1 nach IEC 1036) Ausführung:- Zähler hinter Transparentschutzklappe angeordnet- Transparentschutzklappe mit Vorhängeschloß abschließbar (nicht im Lieferumfang)- Verteiler mit Tragegriff zum Aufhängen und plombierbaren Kreuzlochschrauben ausgestattet Abmessungen: H x B x T = 160 x 250 x 90 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca. 3 kg
... >
Lager 7753
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 7753_lager
Weitere Suchbegriffe:
Wandverteiler
,
gifas vollgummi wandverteiler
,
cee stromverteiler
,
gifas electric cee stromverteiler
,
Gummi
,
Verteiler
,
Trafo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 413,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen