Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*AlphaLUXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-294276
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     294276
EAN/GTIN:
     4251401461945
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
GIFAS Flutlichtstrahler "AlphaLUXX 40"Betriebsspannung: 100-240 VACZuleitung: 1 m Anschlussleitung des NetzteilesLichtstrom: 5500 lmLED-Effizienz: ca. 150 lm/WSystem-Leistung: 40 WSystem-Effizienz: ca. 130 lm/WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorCRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000hL80,B10 / 55.000hFarbtemperatur: 4000 KGehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 5mm EinscheibensicherheitsglasSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatzin feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -30°C bis +55°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 2,8 kgAbmessungen: ca. 290 x 176 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.