Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 7900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-294866
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     294866
EAN/GTIN:
     4251401457443
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
cee wandverteiler
GIFAS Vollgummi-Verteiler 7900 als Doppelverteiler nebeneinander montiertEingang: 2 Kabelverschraubungen M 63 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 35-48 mm)1 Reihenklemmblock 10polig, 50 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der ZuleitungAusgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 63 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 63 A1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 63/0,03 A, 4polig für die CEE-Steckdose 63 A,1 FI-Schalter 63/0,03 A, 4polig für die CEE-Steckdosen 32 A und 16 A1 FI-Schalter 25/0,03 A, 4polig für die SchutzkontaktsteckdosenEinbauten:2 Sicherheitstrenntransformatoren jeweils 230/230 V, 630 VA vorabgesichert über 2 LS-Schalter 10 A, 1polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen (ohne PE) abgesichert über 2 thermische Überstromschutzschalter 3,0 Amit Hinweisschild: " Achtung! Schutztrenntrafo.Nur 1 Verbraucher anschließen" Ausführung:- Schutzorgane hinter 2 Transparentschutzklappen angeordnet- Verteiler mit LMC-Profilschienen für die Wandmontage ausgestattet Abmessungen: H x B x T = 500 x 720 x 173 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,48Gewicht: ca. 40 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.491,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.