| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-297462 Herst.-Nr.: 297462 EAN/GTIN: 4251401456361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GIFAS PrimaLED 2 LeuchteArbeitsleuchte / Flächenstrahler Betriebsspannung: 24V AC/DCLeistung: 25,2 WattLichtstrom: 4200 lmEffizienz: 165 lm/WFarbtemperatur: 4.000 KLebensdauer: L70/B10 80.000 hSchutzart: IP65Schutzklasse: IIITemperaturbereich: -20°C bis +40°C Abmessungen (BxHxT): 305 x 295 x 110mmGewicht: 3,1kg Ausführung:- 10 m GIFAS PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm und CEE-Stecker 2 x 16 A/24 V IPX4 Eigenschaften:- gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat- schwarze Gummikanten als Stoss- und Schlagschutz- Tragegriff- Lampenabdeckung aus stoss- und schlagfestem Makrolon, schliesst das Gehäuse wasser- und staubdicht ab |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, led arbeitslampe 24v, arbeitslampe led, arbeitslampe, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |