| |
|
| Artikel-Nr.: 7753-297483 Herst.-Nr.: 297483 EAN/GTIN: 4251401456378 |
| |
|
| | |
| GIFAS PrimaLED 2 LeuchteArbeitsleuchte / Flächenstrahler Betriebsspannung: 42V AC/DCLeistung: 25,2 WattLichtstrom: 4200 lmEffizienz: 165 lm/WFarbtemp.: 4.000 KLebensdauer: L70/B10 80.000 hSchutzart: IP54Schutzklasse: IIITemperaturbereich: -20°C bis +40°CAbmessungen (B x H x T): 305 x 295 x 110 mmGewicht: ca. 3,1 kgEingang: 5 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2 x 1,5 qmm und CEE-Stecker 2 x 16 A/ 42 V, IP X4Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 2 x 16 A/ 42 V ohne AbsicherungEigenschaften:- gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat- schwarze Gummikanten als Stoss- und Schlagschutz- Tragegriff- Lampenabdeckung aus stoss- und schlagfestem Makrolon, schliesst das Gehäuse wasser- und staubdicht ab- satinierte Frontscheibe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, gifas led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| | |
| |