Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonstige Halogen Flutlichtstr. 42 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-300513
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     300513
EAN/GTIN:
     4251401460122
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
GIFAS Lichtband ITL - LED Modul 39W / 5200lm Leistungsaufnahme 39WLichtstrom 5.600lmDimmbar ja, DALIBetriebsspannung 230VACFarbtemperatur 5.000 KEffizienz 143 lm/WFarbwiedergabe Ra>80Abstrahlwinkel 90°Lebensdauer >50.000h bei Ta 25°Schaltfestigkeit >1 Mio.Schutzart / Schutzklasse Leuchte IP54 / ISchutzgrad IK08Temperatur Einsatzbereich -40°C bis +50°CGehäusematerial AluminiumGehäusefarbe weißGewicht Modul ca. 3,7 kgAbmessung Länge 1.416 mmAnschluss über 7-poliger Stecker an Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 256,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.