Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Arbeitsleuchten Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-301092
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     301092
EAN/GTIN:
     4251401459331
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
gifas arbeitslampe
arbeitslampe
Arbeitsleuchte StarLED W6RLED: 120 SMD LEDHelligkeitsstufen: Max - 4600lm, Hoch - 3000lm, Mittel - 1500lm, Niedrig - 750lmLeuchtweite: ca. 80mLeuchtdauer: Max - 2h 15min, Hoch - 3,5h, Mittel - 7h, Niedrig - 14h Spotlicht: 6,5hFarbtemperatur: 5700KFarbwiedergabe: Ra >80Gehäusematerial: 2K-KunststoffgehäuseGehäusefarbe: Schwarz / HellgrauGröße (HxBxT): 288mm x 176mm x 131mmGewicht: 2410gSchutzart: IP54Schutzklasse: IIISchlagfestigkeit: IK07Temperatur: -10°C bis +40°CAkku: Li-Ion 14,8V, 5200 mAhLadezeit: ca. 5 hZubehör: Ladegerät 110V-240V AC/DC 20V 1,1A, im Lieferumfang enthaltenLadetemperatur: -0°C bis +45°CSonstiges: Akku ist austauschbar (Art.Nr. 301097) Optional auf Stativ aufsetzbar (Art.Nr. 301093) Leuchtköpfe um 180° schwenkbar Griff um 90° neigbar
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 222,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.