Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Kunststoff 511, 512, 517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-301248
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     301248
EAN/GTIN:
     4251401460023
Suchbegriffe:
Leitungsroller
PRCD Kabeltrommel
leitungsroller gifas
leitungsroller
GIFAS Vollgummi-Leitungsroller Typ 512K2Eingang:50 m H07RN-F Leitung 3x1,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16AAbsicherung:- Differenzstromschutzeinrichtung PRCD-S+ mit elektronischer Fehlerstromauswertung, allpolig schaltend (Auslösestrom: 30 mA) als SchnurzwischengerätAusführung:- mit Thermo-Überlastschutz- mit zentraler Trommelbremse- mit Spannungskontrollleuchte- mit K2-KennzeichnungTrommeldurchmesser: 310mmAbmessungen HxBxT: 409x338x254mmSchutzart: IP 54Schutzklasse: IIGewicht: ca. 10,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Roller, Trommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 414,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.