Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller Kunststoff 511, 512, 517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-301249
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     301249
EAN/GTIN:
     4251401460030
Suchbegriffe:
Leitungsroller
PRCD Kabeltrommel
leitungsroller gifas
leitungsroller
GIFAS Leitungsroller Typ 511K2Eingang: 25 m Zuleitung H07RN-F 3 x 1,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 VAbsicherung:- Differenzstromschutzeinrichtung PRCD-S+ mit elektronischer Fehlerstromauswertung, allpolig schaltend (Auslösestrom: 30 mA) als SchnurzwischengerätAusführung:- Material: Polycarbonat- mit Thermo-Überlastschutz- mit K2-Kennzeichnung- nach VDE 0620 und 0623 Teil 300 und 100 gefertigtAbmessungen: H x B x T = 352 x 280 x 240 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,33Gewicht: ca. 5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: leitungsroller 25m, Kabeltrommel, Roller, Trommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 356,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.