Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-302558
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     302558
EAN/GTIN:
     4251401460733
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 7400Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 6 qmm zum Auflegen der Zuleitung (kundenseitige Vorsicherung 32 A)Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik2 CEE-Einbausteckdosen 3 x 16 A/230 V abgesichert über 2 Leitungsschutzschalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik1 Fehlerstromschutzschalter 40/0,3 A, 4polig, allstromsensitiv, für alle SteckdosenAusführung:Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnetAbmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,54Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.016,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.