Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-304850
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     304850
EAN/GTIN:
     4251401460825
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7400Eingang:2 Kabelverschraubungen M 50 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 24-38,5 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 25 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der Zuleitung (kundenseitige Vorsicherung max. 40 A)Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A, 1polig in C-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 4polig Typ A für alle SteckdosenAusführung:- Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,625Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 635,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.