Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-304914
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     304914
EAN/GTIN:
     4251401460832
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
GIFAS-Vollgummi-Verteiler 7400Eingang:Jeweils 1 Kabelverschraubungen M 32 von oben und unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 14-25 mm) und 1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen und Durchschleifen der Zuleitung 5 x 6 qmmAusgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 Leitungsschutzschalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 Fehlerstromschutzschalter 40/0,03 A 4polig für alle Steckdosen, vorgesichert über den Leitungsschutzschalter der CEE-Steckdose 32 AAusführung:Schutzorgane hinter 1 Transparent-schutzklappe angeordnetAbmessungen: H x B x T = 370 x 266 x 132 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,63Gewicht: ca. 8 kg
Weitere Suchbegriffe: gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 577,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.