Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler 7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-306017
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     306017
EAN/GTIN:
     4251401460870
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
GIFAS Vollgummi-Verteiler 7700***mit Hinweisschild: max. Vosicherung 35 A***Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser der Zuleitung 14-25 mm) und 1 Reihenklemmblock 5polig, 25 qmm zum Auflegen der Zuleitung2 Kabelverschraubungen M 25/2x8mm von unten für die DatenleitungenAusgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 Leitungsschutzschalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 3 Leitungsschutzschalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 Fehlerstromschutzschalter 40/0,03 A, 4polig für alle AusgängeEinbauten:2 Datendosen 2xRJ45, Cat.6 auf dem Verteilerrahmen angeordnetAusführung:Schutzorgane hinter 1 Transparent-schutzklappe angeordnetAbmessungen: H x B x T = 370 x 336 x 162 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,49Gewicht: ca. 10 kg
Weitere Suchbegriffe: gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 916,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.