Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*FlutLED Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-311562
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     311562
EAN/GTIN:
     4251401461297
Suchbegriffe:
Lampen
Leuchten
Beleuchtung
Strahler
FlutLED MODULAR2 450Wmit 60° symmetrischem Abstrahlwinkel Spannung: 100-240 VACLeistung: 450 WAbstrahlwinkel: 60°Lichtstrom: 63.600 lmLichtfarbe: 5700 KFarbwiedergabe: >70 RaLebensdauer: >50.000 h Betriebstemperatur: -20°C - +50°CGewicht: 19,4 kgSchutzart: IP 66Schlagfestigkeit: IK 10Abdeckung: PolycarbonatGehäusematerial: Aluminium DruckgussAbmessungen: 685 x 390 x 240 mmMontage: BügelmontageAnschlussleitung: 1,0 m, 3x1,5 mm² H07RN-F
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 956,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.