| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-313261 Herst.-Nr.: 313261 EAN/GTIN: 4251401461952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GIFAS Flutlichtstrahler "AlphaLUXX 60"Betriebsspannung: 100-240 VACZuleitung: 1m Anschlussleitung H05RN-F 3x1,0² Lichtstrom: 7365 lmLED-Effizienz: ca. 145 lm/WSystem-Leistung: 60 WSystem-Effizienz: ca. 122 lm/WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorCRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000hL80,B10 / 55.000hFarbtemperatur: 4000 KGehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 3mm schlagfeste Kunststoffabdeckung (PC)Schutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -30°C bis +50°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 2,8 kgAbmessungen: ca. 290 x 176 x 140 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, gifas fluter, flutlichtanlagen, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |