Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-Handleuchten sonstige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-316166
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     316166
EAN/GTIN:
     4251401462720
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
handlampe
Ex-Handleuchte LED 110 - 230V AC/DCEx-Zonen: 1, 2, 21 und 22 Kennzeichnung: Ex II 2 G - Ex d IIC T4 Gb Ex II 2 D - Ex tb IIIC T100°C Db Lichtstrom: 1.396 lmLeistung: 13 WAbstrahlungswinkel: 120°, LED einreihigFarbtemperatur: 5000KSchutzart: IP 66/67Temperaturbereich: -30°C bis +60°CBetriebsspannung: 110 - 240 VACKabellänge: 10 m, H07RN-F 2x1,5 mm²Schutzklasse: IIGehäusematerial: AluminiumAbdeckung: PolycarbonatAbmessung: LxD 595 mm x 52 mm
Weitere Suchbegriffe: gifas handlampe, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 717,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.