| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-316514 Herst.-Nr.: 316514 EAN/GTIN: 4251401462171 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gifas FlutLED-EX 3 120W / 60°Explosionsgeschützer LED Flächenstrahler Kennzeichnung: Ex II 2 G - Ex db IIC T4/T5 Gb Ex II 2 D - Ex tb IIIC T115°/T105°/T95°C Db IP66 Schutzart: IP 66Ex-Zonen: 1, 2, 21 und 22Leistung: 120 WSpannung: 180 bis 277 VACNetzfrequenz: 50/60 HzLichtstrom: 13920 lmEffizienz: 116 lm/WLichtfarbe: 5700K +-300KAbstrahlwinkel: 60°Temperaturbereich: -40°C bis +55°CLebensdauer: > 50.000 hAbmessung: D = 330 mm, H = 197mmGewicht: 11 kg Eine Kabelverschraubung M20x1,5 und ein M20 Blindstopfen sind der Leuchte beigelegt *zwingendes Zubehör: Schwenkbügel #316518 zur Decken-, Wand- oder Bodenmontage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, ex-leuchte zone 1, ex leuchte, außenscheinwerfer 6000k, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |