| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-316517 Herst.-Nr.: 316517 EAN/GTIN: 4251401462201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GIFAS FlutLED-EX 3 150W / 120° Explosionsgeschützter LED FlächenstrahlerKennzeichnung: Ex II 2 G - Ex db IIC T4/T5 Gb Ex II 2 D - Ex tb IIIC T115°/T105°/T95°C Db IP66Schutzart: IP 66Ex-Zonen: 1, 2, 21 und 22Leistung: 150 WSpannung: 180 bis 277 VACNetzfrequenz: 50/60 HzLichtstrom: 20475 lmEffizienz: 136 lm/WLichtfarbe: 5700 K (+-300K)Abstrahlwinkel: 120°Temperaturbereich: -40° C bis +55° CLebensdauer: > 50.000 hGehäusefarbe: RAL 7040Abmessungen (DxH): 330 x 197 mmGewicht: 11 kgLieferumfang: 1x Kabelverschraubung M 20 und 1x Blindstopfen M 20*zwingendes Zubehör:Schwenkbügel #316518 zur Decken-, Wand- oder Bodenmontage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer 6000k, halogen fluter, gifas fluter, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |