| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-800021 Herst.-Nr.: 800021 EAN/GTIN: 4251401402825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gifas FlutLED-EX 60W / 80°Explosionsgeschützer LED Flächenstrahler Kennzeichnung: Ex II 2 G - Ex d IIC T5 Gb Ex II 2 D - Ex t IIIC T95°C Db Ex-Zonen: 1, 2, 21 und 22Lichtquelle: LEDSystemleistung: 60 WLichtstrom: 8190lmLeistung LED: 136 lm/WLichtfarbe: 5400 - 6400KAbstrahlwinkel: 80°Eingangsspannung: 24~48VAC/DCLebensdauer: >50.000 hSchutzart: IP66Schutzklasse: IIIGewicht: ca. 3,5kgMaße HxD: 206x220mmTemperatureinsatzbereich: -40° - +55°CGehäuse: Aluminium-DruckgussAbdeckung: GlasFarbwiedergabe: >80Ra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, halogen fluter, gifas fluter, flutlichtanlagen, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |