| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-800023 Herst.-Nr.: 800023 EAN/GTIN: 4251401411575 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GIFAS EX-Langfeldleuchte 36W / 120° Kennzeichnung: Ex d IIB T5 oder T6 Gb Ex t IIIC T95°C oder T80°C Db Schutzart: IP 66Ex-Zonen: 1, 2, 21 und 22Leistung: 36WSpannung: 100 bis 277 VACSpannungsfrequenz: 50/60 HzLichtleistung: 4910lmLichtfarbe: 5700K +-300KStrahlungswinkel: 120°Leuchtmittel: SEOUL SMD-LEDsTemperaturbereich: -20°C bis +55°CLebensdauer: > 50.000 hAbmessung: 600x136x85mmGewicht: 6,4 kg Kabelverschraubungsdichtungen sowie 2 Montagebügel sind der Leuchte beigelegt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, außenscheinwerfer 6000k, ex leuchte, halogen fluter, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |