Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novalight 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-800220
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     800220
EAN/GTIN:
     4251401454060
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitsleuchte led 230v
arbeitslampe led
GIFAS-Arbeitsleuchte "NovaLED 2" 230V ACLeistungsaufnahme: ca. 80 WEingangsspannung: 90 bis 300V AC / 130 bis 430V DCLeuchtmittel: 120 LED´s á 0,5WEffizienz der LEDs: 130 lm/WSchutzart: IP54Schutzklasse: ILichtfarbe: 5000KLebensdauer: > 50.000 hZuleitung: 5m H07RN-F 3 x 1,5 qmm mit Vollgummi-SchutzkontaktsteckerAbmessung: (B x H x T): 330 x 490 x 125mmGewicht: ca. 4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.