GIFAS E-BIKE Ladestation R20 - die robuste LadelösungAusführung mit 2 Ladepunkten (Schukos) für E-Bike oder E-RollerNetzanschluss:- Zuleitung von unten über den Sockel - Anschlussleitung 2m, 3-polig, 1,5 qmmTechnische Ausstattung:- 2 Schutzkontaktsteckdose 230 V, inkl. Kindersicherung- Absicherungen sind bauseits vorzusehen- Schutzart: IP54- Druck- und Schlagfestigkeit IK10Material:- Gehäuse in Stahl 4mm inkl. Pulverbeschichtung - Schutzkontaktsteckdose aus Metall-Druckguss - Aufkleber Reflexionsklasse III (DG-VIP)Abmessungen ca.: L x D = 1150 x 150 mm Gewicht ca.: 30 kgFarbe: DB703 EisenglimmergrauOptional:- digitale Zeitschaltuh- abschließbare Schutzkontaktsteckdosen (Zugangsberechtigung / Vandalismusschutz)- Metallfundament für E-Baureihe Ladesäulen (Artikelnummer 299372) |