| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-800414 Herst.-Nr.: 800414 EAN/GTIN: 4251401460528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flutlichtstrahler: "AlphaLUXX 80 60°x150° ESG"Betriebsspannung: 100-277 VACZuleitung: 1 m Anschlussleitung H05RN-F des NetzteilsLichtstrom: 12801 lm System-Leistung: 90 WSystem-Effizienz: 142 lm/W LED-Hersteller: CREEOptik-Hersteller: LEDiLAbstrahlcharakteristik: 60°x150°, asymmetrischCRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000hL80,B10 / 60.000hFarbtemperatur: 5000 KGehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 5 mm EinscheibensicherheitsglasSchutzart: IP 65Schutzklasse: IEinsatztemperatur: -30°C bis +60°CGewicht: ca. 7,0 kgAbmessungen: 340 x 252 x 176 mmZertifizierungen: CE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, gifas led fluter, led außenfluter, gifas fluter, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |