| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7753-800424 Herst.-Nr.: 800424 EAN/GTIN: 4251401460986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GIFAS Hallentiefstrahler: "DeltaLUXX2 240W 60° DALI" Betriebsspannung: 100-240 VACAbstrahlcharakteristik: 60°, symmetrischUGR: <22Zuleitung: 30 cm Anschlussleitung des Netzteilsdimmbar: DALILichtstrom: ca. 33.818 lmSystem-Leistung: ca. 264 WSystem-Effizienz: ca. 141 lm/WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorCRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70/B10 >80.000h L80/B10 >75.000h Farbtemperatur: 5000 K Gehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe mit Optik: 3mm PolycarbonatSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -30°C bis +45°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 9,5 kgAbmessungen (ØxH): 450 x 195 mm (inkl. Bügel) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, hallenleuchte 4000k, hallenleuchte, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |