Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

*DeltaLUXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-800443
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     800443
EAN/GTIN:
     4251401461754
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
GIFAS Hallentiefstrahler "DeltaLUXX2 200W 60°" Betriebsspannung: 100-240 VACAbstrahlcharakteristik: 60°, symmetrischZuleitung: 1 m Anschlussleitung des Netzteilsdimmbar: neinLichtstrom: ca. 29.515 lmSystem-Leistung: ca. 215 WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorCRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70/B10 >80.000h L80/B10 >75.000hFarbtemperatur: 2700 K Gehäusematerial: AluminiumdruckgussGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe mit Optik: 3mm PolycarbonatSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -30°C bis +50°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 9,5 kgAbmessungen (ØxH): 450 x 195 mm (inkl. Bügel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 728,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.