Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS-FONTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-840963
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     840963
EAN/GTIN:
     4251401461068
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
unterflur anschlussdose
GIFAS Bodensteckdose Typ FONTO 5000Bestückung:keineMaterial: Aluminium natur Verschlussart: abschliessbarer SchraubdeckelZuleitung: 4x M32Abmessungen (Ø x H): 156 x 95 mmEinbautiefe: ca. 95 mmEinbauhöhe mit Nivellierfuss: 100 mmEinbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 100 - 205 mmSchutzart: geschlossen IP67 Belastbarkeit: geschlossen 4t (40kN)Ausführung: - Anwendung: Innenbereich- mit Auslassrohr- Deckel bodeneben- für 2x Einsatz 45 x 45 x 4 mm und 2x Einsatz 22,5 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45 etc.)- max. statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085 - im geschlossenen Zustand: überfahrbar, abschliessbar - im gesteckten Zustand mit Auslassrohr: verschliessbar, trittfest, geeignet zur Pflege mit NasskehrgerätenOptional:- Nivellierfuss (Artikel 154104)- Gewindestiftverlängerung (Artikel 840768)
Weitere Suchbegriffe: Unterflur, Verteiler, Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 293,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.