Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
LED-Taschenlampe
>
Artikel
Handhalogenlampe Baureihe 935/Flash mit Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-860237
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
860237
EAN/GTIN:
4251401401675
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
GIFAS TorchLEDLEDs: 2x weiss/2x rot/2x grünLichstrom: 185lm (2 LED weiss Volllicht)Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V Batterien oder 4 x 1,2 V NiMH-Akkus (AA)Schutzart: IP 54Gewicht: 230 gAbmessung: 67,8 x 115,5 x 34 mmTemperaturbereich: -20°C bis +45°CGehäuse: - gelbes PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest)- freistehend- schlagfest- Gurthalterung/Haltebügel aus Kunststoff (POM)- HandschlaufeZwingendes Zubehör:keine Batterien enthaltenTorchLED-Ladestation # 8602764x Akkus # 860274
... >
Lager 7753
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 7753_lager
Weitere Suchbegriffe:
taschenlampe led
,
taschenlampe
,
Lampen
,
Leuchten
,
Beleuchtung
,
Strahler
,
LED
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen