Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 573 EX-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-860633
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     860633
EAN/GTIN:
     4251401454909
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Leitungsroller
leitungsroller gifas
GIFAS EX-Leitungsroller Typ 573Steckverbindungen der Firma CEAGEX-Bereiche 1 + 2 Technische Daten: Kennzeichnung: EX II 2G / CE1258Explosionsschutz: Ex db ed IIC T6 GbEG Baumusterprüfbescheinigung: SEV 18 ATEX 0130 Temperaturbereich: -20°C bis +40°CAbmessungen: 370x532x353 (BxHxT)Schutzart: IP66Schutzklasse: IIGl-Faktor: 1Leer-Gewicht: ca. 9kgGewicht: ca. 17kgEingang:25 m GIFAS-PROFLEXX H07RN-F 3x2.5mm² gelb1x EX-CEE-Stecker CEAG 230V/3x16A/1L+N+PE GHG 511 7306 R0001 Ausgang:2x EX-CEE-Einbausteckdose CEAG 230V/3x16A/1L+N+PE GHG 511 8306 R0001 Ausführung:Rollenkörper aus leitfähigem Elastomer, stabiles kugelgelagertes Stahlrohrgestell, Kurbelgriff dreh- und klappbar, Edelstahlseitenschilder zur Aufnahme der Flanschsteckdosen als Verbindung zum Gestell, Anschluss über Ex-e-Klemmen an der Flanschsteckdose, mit Drehlager (anstatt Achse).Besondere Merkmale:- sehr gute Leitfähigkeit- einfache Wartung im Rolleninneren (keine zusätzliche Kapselung)- beständig gegen Öle und Fette- hohe mechanische Festigkeit- kompakt und robust- lange Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: leitungsroller, gartenkabeltrommel 25m, Roller, Trommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.379,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.