Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Artikel
Kabeltrommel 573 EX-Ausführung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7753-860673
Hersteller:
Gifas Electric
Herst.-Nr.:
860673
EAN/GTIN:
4251401455678
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 50m gifas
gartenkabeltrommel 50m
GIFAS EX-Leitungsroller Typ 573Steckverbindungen Fabrikat: CEAGEX-Bereiche 1 + 2Eingang:50m GIFAS-PROFLEXX H07RN-F 3x2.5mm² gelbmit EX-CEE-Stecker CEAG 230V/3x16A/1L+N+PEAusgang:1 EX-CEE-Einbausteckdose CEAG 230V/3x16A/1L+N+PETechnische Daten: Kennzeichnung: EX II 2G / CE1258Explosionsschutz: Ex db ed IIC T6 GbEG Baumusterprüfbescheinigung: SEV 18 ATEX 0130 Temperaturbereich: -20° C bis +40° CAbmessungen: 370x532x353 (BxHxT) mmSchutzart: IP 66Schutzklasse: IIGl-Faktor: 1Leer-Gewicht: ca. 9 kgGewicht: ca. 22 kgAusführung:- Rollenkörper aus leitfähigem Elastomer- stabiles kugelgelagertes Stahlrohrgestell- Kurbelgriff dreh- und klappbar- Edelstahlseitenschilder zur Aufnahme der Flanschsteckdosen als Verbindung zum Gestell- Anschluss über Ex-e-Klemmen an der Flanschsteckdose- mit Drehlager (anstatt Achse)Besondere Merkmale:- sehr gute Leitfähigkeit- einfache Wartung im Rolleninneren (keine zusätzliche Kapselung)- beständig gegen Öle und Fette- hohe mechanische Festigkeit- kompakt und robust- lange Lebensdauer
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Leuchte (sonstige)
>
Leuchte (sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
gartenkabeltrommel
,
Leitungsroller
,
Roller
,
Trommel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.203,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen