| |
|
| Artikel-Nr.: 7753-860968 Herst.-Nr.: 860968 EAN/GTIN: 4251401461990 |
| |
|
| | |
| GIFAS Flutlichtstrahler "AlphaLUXX 100" Betriebsspannung: 100-240 VACZuleitung: 1 m Anschlussleitung des NetzteilsLichtstrom: 16432 lmLED-Effizienz: 164 lm/WSystem-Leistung: 110 WSystem-Effizienz: 148,6 lm/WLED-Hersteller: Seoul SemiconductorCRI-Index: Ra >80LED-Lebensdauer: L70,B10 / 80.000hL80,B10 / 60.000hFarbtemperatur: 4000 KGehäusematerial: Aluminiumdruckguss, Legierung 230DGehäuseoberfläche: PTFE-beschichtet, schwarzFrontscheibe: 5mm EinscheibensicherheitsglasSchutzart Leuchte: IP 65Schutzklasse: IMax. Oberflächentemperatur: 90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)Einsatztemperatur: -30°C bis +55°CLagertemperatur: -35°C bis +70°CMax. rel. Luftfeuchte: 90% bei +25°C linear abnehmend bis 50% bei +50°CGewicht: ca. 7,5 kgAbmessungen: 340 x 252 x 176 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Strahler, LED |
| | |
| |