Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänge-Etiketten, 40x80mm, Qualität 190g/qm, Manilakarton, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhänge-Etiketten, 40 mm breit x 80 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Anhänge-Etiketten, 40 mm breit x 80 mm, weiß, aus Karton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     776-AE0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370050
EAN/GTIN:
     4056705101883
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
  • Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel
  • Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden)
  • Mit verstärkter Kartonöse
  • Leicht zu Beschriften
  • Farbe ähnlich altweiss
  • Qualität: 190 g/m²
  • Material: Manilakarton
Weitere Informationen:
Länge innen:
80 m
Breite innen:
40 mm
Material:
Papier
Qualität:
190g/m²
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
0,877
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhänge-etiketten 40 mm breit x 80 mm weiß, anhänge etikett, anhänge-etikett weiß, Anhänge, Etiketten, Etikett, Etikettierung, 8370050, 8.370.050, 83.700.50
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02952*
€ 0,06334*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05089*
€ 0,06759*
5 Tage
35
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,16*
€ 57,83*
5 Tage
35
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 57,85*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 58,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
7770000
ab € 0,00779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.