Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B, weiß, Fefco 0713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230 x 160 x 120 mm
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig 230 x 160 x 120 mm
Karton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B, weiß, Fefco 0713
Karton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B, weiß, Fefco 0713
Karton 1-wellig 230x160x120mm, Qual. 1.30B, weiß, Fefco 0713
Artikel-Nr.:
     776-AU0011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016100
EAN/GTIN:
     4056705161009
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Selbstklebeverschluss und Aufreissperforation
  • Vollflächiger Automatikboden für hohe Bodenstabilität
  • Hohe Zeitersparnis durch schnelles Aufrichten und Schliessen
  • Keine zusätzliche Boden- und Deckelverklebung notwendig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
120 mm
Länge:
230 mm
Breite:
160 mm
Wellenanzahl:
1
Verschlusstyp:
SK-Verschluss
Tragkraft:
30 kg
Deckenpapier:
kraftliner
FEFCO:
_0703
Funktionalität:
automatikboden,Selbstklebeverschluss
Kartonformat:
warensendung
passend für DIN:
A5
Qualität:
1 30
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
20
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 1,85*
20
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 2,07*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,66704*
€ 2,20704*
10 Tage
1000
20
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 2,21*
99 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,78*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 1760 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 3520 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 5280 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.