| |
|
| Artikel-Nr.: 776-DT0012 Herst.-Nr.: 6430160 EAN/GTIN: 4056705301603 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 160 mm | Länge außen: | 160 mm | Breite außen: | 240 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | DIN: | C5 | Stärke: | 60 µ | Gewicht VE in KG: | 5,32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c5 neutral, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, 6430160, 6.430.160, 64.301.60, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,02309* | € 0,05332* | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,02348* | € 0,05433* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,02368* | € 0,05434* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,04616* | € 0,06126* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 3,99* | ab € 0,03512* | € 0,0616* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|