| |
|
| Artikel-Nr.: 776-DT0022 Herst.-Nr.: 6430165 EAN/GTIN: 4056705301658 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger und stabiler Schutz für Begleitpapiere
- Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferschein, Rechnung o.ä.
- Ideal für Briefe, Packchen, Pakete, Versandhülsen etc.
- Besonders starker Kleber und reissfeste Folie
- Einfacher Verschluss mit Haftklebestreifen
- Anwendung: Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben
- Material: LDPE-Folie 90 µ, transparent
- Silikonpapier 152 g/m²
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 110 mm | Länge außen: | 110 mm | Breite außen: | 240 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent/rot | DIN: | lang | Stärke: | 90 µ | Gewicht VE in KG: | 3,84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Dokumententasche Premium, warenbegleitpapiertaschen, 6430165, 64.301, warenbegleittasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Selbstklebetasche, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, Premium Dokumententasche |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03748* | € 0,07388* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,03745* | € 0,07426* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03745* | € 0,07427* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,04912* | € 0,07811* | | | | | 4 Tage | | | 10000 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,06127* | € 0,0803* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|