Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 70x100mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 70 x 100 mm,Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 70 x 100 mm,Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160013
EAN/GTIN:
     4056705600133
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
70 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
1,04
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Probentütchen, 8160013, 8.160.013, 816.003, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00795*
€ 0,02188*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,017*
€ 0,0226*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 38,46*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 30,40*
€ 39,85*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 43,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.