Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 150x220mm, 50µ, transparentgeeignet für Lebensmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Druckverschlussbeutel, 150 x 220 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 150 x 220 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160017
EAN/GTIN:
     4056705600171
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
220 mm
Verschlusstyp:
Druckverschluss
offene Seite:
150 mm
Stärke:
50 µm
Ursprungsland:
VRC
Nachhaltigkeit:
Recyclebar
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160017, 8.160.017, 816.007, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02107*
€ 0,04563*
4 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,03759*
€ 0,04839*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02323*
€ 0,05067*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04064*
€ 0,05244*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,03937*
€ 0,05345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04563*
€ 0,0543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03013*
€ 0,03585
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02785*
€ 0,03314
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02637*
€ 0,03138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02107*
€ 0,02507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.