Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 200x300mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 200 x 300 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160020
EAN/GTIN:
     4056705600201
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
200 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
6,02
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Probentütchen, 8160020, 8.160.020, 81.600.20, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03092*
€ 0,05523*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03422*
€ 0,06135*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04942*
€ 0,06352*
4 Tage
25000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,04314*
€ 0,07043*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0472*
€ 0,0761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05523*
€ 0,06572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04464*
€ 0,05312
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04112*
€ 0,04893
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04063*
€ 0,04835
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03942*
€ 0,04691
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03092*
€ 0,03679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.