Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 300x400mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 300 x 400 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 300 x 400 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160024
EAN/GTIN:
     4056705600249
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
300 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
13,22
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 30 x 40 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 300 x 400mm, Probentütchen, 8160024, 8.160.024, 81.600.24, Druckverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05808*
€ 0,08754*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06873*
€ 0,08973*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 78,34*
4 Tage
88
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,12*
€ 80,87*
4 Tage
88
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 80,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,34*
€ 93,2246
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,83*
€ 83,0977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,65*
€ 81,6935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,14*
€ 79,8966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,41*
€ 79,0279
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,61*
€ 62,6059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,93*
€ 61,7967
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05193* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.