Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 70x100mm, 50µ,transparent Beschriftungsfeld


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 70 x 100 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 70 x 100 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     776-DV0015
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160026
EAN/GTIN:
     4056705600263
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Leicht zu beschriften, mit drei Beschriftungsfeldern
  • Mit EURO-Lochung auf Anfrage
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
70 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
1,025
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Probentütchen, 8160026, 8.160.026, 81.600.26, polybeutel, zip, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00869*
€ 0,02279*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01767*
€ 0,02357*
4 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 39,66*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 39,66*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 39,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,94*
€ 33,2486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.