Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 60x80mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 60 x 80 mm, Stärke 50 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 60 x 80 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     776-DV0018
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160038
EAN/GTIN:
     4056705101319
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
80 mm
Breite innen:
60 mm
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Gewicht VE in KG:
0,677
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 60x80 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 60x80 mm, 81.600.38, Druckverschluss-Beutel, polybeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, Sack, lebensmittelecht, 8160038, 8.160.038
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00696*
€ 0,02103*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01614*
€ 0,02184*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 36,66*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 28,77*
€ 37,91*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 41,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.